スリムカート用 中間棚

スリムカート用 中間棚 - 浅香工業

スリムカート専用中間棚スタンダード・ネスティングタイプ。棚板1枚に2箇所のフックが付いているので取り付けが簡単にできます。

幅(mm)700質量(kg)5奥行(mm)1015積載荷重(kg)100/棚1枚あたり積載面寸法(mm)1015×700材質(キャスター)スチール、ブタジェンゴム内容量1枚
注意
※中間棚取付け時はスタンダードタイプの積載荷重500kg以内、ネスティングタイプの積載荷重300kg以内でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75273335187136
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする