浅香工業
MF プチ 土かきくまで
刃先も鋭利でない為、小さなお子様でも安心してお使いいただけます
用途
プランターや花壇での土かき、草やゴミの掻き集めに便利、軽くて折れにくい
材質
ポリプロピレン+ポリエチレン
全長(mm)
195
幅(mm)
55
色
ブルー
高さ(mm)
35
質量(g)
40
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75273414
190309
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください