190309 MF プチ 土かきくまで 浅香工業 75273414

190309 MF プチ 土かきくまで 浅香工業 75273414 190309 MF プチ 土かきくまで 浅香工業 75273414 190309 MF プチ 土かきくまで 浅香工業 75273414

MF プチ 土かきくまで

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75273414 品番190309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

刃先も鋭利でない為、小さなお子様でも安心してお使いいただけます

材質ポリプロピレン+ポリエチレン 全長(mm)195 用途プランターや花壇での土かき、草やゴミの掻き集めに便利、軽くて折れにくい 幅(mm)55 ブルー 高さ(mm)35 質量(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする