浅香工業
アルミハンドルガーデン鋏
手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減
用途の幅が広がるワイヤーカット付
便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式
用途
果樹・野菜等の収穫・花・果樹の芽切に
全長(mm)
210
切断能力(mm)
(生木)約6
材質
(刃部)SK-5(表面処理:ハードクロムメッキ)/(ハンドル)アルミ+TPR
質量(g)
180
使用目的
切、収穫
切断対象
果樹、花、芽、野菜
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75273703
190897
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください