浅香工業
宝長久寛文作 さつき鋏 鋼付
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途
さつきの手入れ、細枝切りに
全長(mm)
180
刃渡り(mm)
45
切断能力(mm)
(生木)約3
材質
スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)
125
使用目的
切り、手入れ
切断対象
さつき、細枝
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274001
192077
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください