曜日別特売

金象印 金テコ

金象印 金テコ - 浅香工業金象印 金テコ - 浅香工業金象印 金テコ - 浅香工業金象印 金テコ - 浅香工業金象印 金テコ - 浅香工業金象印 金テコ - 浅香工業
(2件のレビュー)

オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

用途テコや荷物をこじる(移動)作業。先幅(mm)47軸太さ(mm)25材質スチール内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527438521172512005
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
地域運賃
7527439421173215006
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
地域運賃
7527440321177018007
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7527437621170110004
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7527437621170175274385211725211701 金象印 金テコ 浅香工業 75274385金象印 金テコ浅香工業1丁
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75274394
2024-01-19
用途: 建築工事
有限会社井上ラジオ店建設業・工事業

家の床の狭いところの
コンクリを割るに大変便利でした

対象商品 : 75274403
2014-11-20
用途: 工作機械の移動補助
有限会社根岸製作所

想像していた以上に使い勝手が良いです。ただ、重量がもう少し軽ければ更に満足しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
2022-10-19

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする