浅香工業
アートワン ラック
無駄なく整理し快適空間が創れます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちボルトをしめるだけで確かな直立が保てます。
用途
大きな物の収納に最適です。
セット内容
柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ボルト・平ワッシャー×20、ベースキャップ×4
質量(kg)
49.5
色
アイボリー
高さ(mm)
1790
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
460
間口(mm)
1810
段数
5
耐荷重(kg/段)
130~150
棚段数
5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1810×460×1790
均等耐荷重(kg/段)
130~150
内容量
1台
注意
※棚板のみの販売は致しておりません。※組立時には10mmスパナ等が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274631
360085
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません