アイボリー スチール棚セット

アイボリー スチール棚セット - 浅香工業アイボリー スチール棚セット - 浅香工業アイボリー スチール棚セット - 浅香工業アイボリー スチール棚セット - 浅香工業アイボリー スチール棚セット - 浅香工業
(4件のレビュー)

L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。

用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納にアイボリーセット内容柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450棚段数5内容量1台
注意
※天板は静置平均荷重の1/2位でご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527464736022180875×450×18005
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
752746563602381001200×450×18005
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
752746653602451001500×450×18005
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
752746743602521001800×450×18005
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 工場内
サービス業

工場内をレイアウトするにあたり、整理整頓という事で棚を購入。
満足してます。まだ組み立てただけなので、☆4つ。

対象商品 : 75274647
2023-06-07
用途: 道具類の収納
教育・研究機関

組み立ててみると意外にしっかりした作りになっており、実験室の省スペース化に活躍してくれそうです。ただ、2箇所ほど、付属のビスに対してコーナープレートの穴が微妙に大きく、締付時に空回りすることがありました。そこまでトルクが不足するということはなさそうなのですが、一度部品の相性を見直されても良いように思います。

対象商品 : 75274647
2022-06-06
用途: 材料の在庫棚として利用
建設業・工事業

「軽量スチールラック」を在庫棚として過去に9台購入。
リピートしたく検索しましたが、過去に購入した商品は取り扱い終了になり、代替品としてこちらを3台購入しました。
取付棚の穴の形状が少し変わりましたが、色も同じなので特に問題はありません。
耐荷重も80kg/1段あり申し分なしです。

対象商品 : 75274674
2014-01-15
用途: ばらばらになった部品、備品を整理したいため購入した。
その他業種

組み立ては簡単にできたがあまり丈夫でないのでおすすめはできないです。
軽いものばかりで保管しています。
もう少し丈夫なものがあればよかったと後悔しています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする