金象印 三本備中鍬

金象印 三本備中鍬 - 浅香工業金象印 三本備中鍬 - 浅香工業金象印 三本備中鍬 - 浅香工業金象印 三本備中鍬 - 浅香工業金象印 三本備中鍬 - 浅香工業金象印 三本備中鍬 - 浅香工業金象印 三本備中鍬 - 浅香工業金象印 三本備中鍬 - 浅香工業

三本爪タイプ
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ

用途
畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)1050頭部幅(mm)165頭部長(mm)205材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527494575483
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする