曜日別特売

アルプス スナッチ

アルプス スナッチ - コンドーテックアルプス スナッチ - コンドーテックアルプス スナッチ - コンドーテックアルプス スナッチ - コンドーテックアルプス スナッチ - コンドーテック

主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。

用途重量物の吊上げ・引っ張り作業にタイプフック型内容量1個
注意
※使用前に滑車の点検を行ない、変形・摩耗がある場合はすぐに使用を中止して下さい。※使用方法により滑車にかかる荷重がちがいますので注意して下さい。※1車で固定滑車として御使用の場合は、吊荷重と引張荷重が同時に作用しますので必ず使用荷重の2分の1で御使用下さい。
全24種類を絞り込む
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
幅(mm)
使用荷重(t)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
幅(mm)
全長(mm)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64441003270770(最大)1075762400.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
64441012270771(最大)1075762770.5
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64441028270772(最大)121001143000.75
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
64441037270773(最大)121001143310.75
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64441046270774(最大)131301323561.5
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
64441055270775(最大)131301323931.5
オープン
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64441064270776(最大)161501604272.5
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
64441073270777(最大)161501604662.5
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64441082270778(最大)191801924903
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64441098270780(最大)191801925313
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
64441107270781(最大)202002105374
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64441116270782(最大)202002105864
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
75275164270618(最大)10-762400.5
オープン
取扱い終了
代替品有
75275173270625(最大)10-762770.5
オープン
取扱い終了
代替品有
75275182270632(最大)12-1143000.75
オープン
取扱い終了
代替品有
75275191270649(最大)12-1143310.75
オープン
取扱い終了
代替品有
75275207270656(最大)13-1323561.5
オープン
取扱い終了
代替品有
75275216270663(最大)13-1323931.5
オープン
取扱い終了
代替品有
75275225270670(最大)16-1604272.5
オープン
取扱い終了
代替品有
75275234270687(最大)16-1604662.5
オープン
取扱い終了
代替品有
75275243270694(最大)19-1924903
オープン
取扱い終了
代替品有
75275252270700(最大)19-1925313
オープン
取扱い終了
代替品有
75275261270717(最大)20-2105374
オープン
取扱い終了
代替品有
75275277270724(最大)20-2105864
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7527516427061864441003270770270618 アルプス スナッチ コンドーテック 64441003アルプス スナッチコンドーテック1個
17,980
税込19,778
品番が変更になりました
7527517327062564441012270771画像準備中アルプス スナッチコンドーテック1個
34,980
税込38,478
品番が変更になりました
7527518227063264441028270772270632 アルプス スナッチ コンドーテック 64441028アルプス スナッチコンドーテック1個
18,980
税込20,878
品番が変更になりました
7527519127064964441037270773画像準備中アルプス スナッチコンドーテック1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
7527520727065664441046270774270656 アルプス スナッチ コンドーテック 64441046アルプス スナッチコンドーテック1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
7527521627066364441055270775画像準備中アルプス スナッチコンドーテック1個
50,980
税込56,078
品番が変更になりました
7527522527067064441064270776270670 アルプス スナッチ コンドーテック 64441064アルプス スナッチコンドーテック1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
7527523427068764441073270777画像準備中アルプス スナッチコンドーテック1個
74,980
税込82,478
品番が変更になりました
7527524327069464441082270778270694 アルプス スナッチ コンドーテック 64441082アルプス スナッチコンドーテック1個
59,980
税込65,978
品番が変更になりました
7527525227070064441098270780画像準備中アルプス スナッチコンドーテック1個
109,800
税込120,780
品番が変更になりました
7527526127071764441107270781画像準備中アルプス スナッチコンドーテック1個
72,980
税込80,278
品番が変更になりました
7527527727072464441116270782画像準備中アルプス スナッチコンドーテック1個
149,800
税込164,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする