曜日別特売

仮枠解体ハンマー

仮枠解体ハンマー - 土牛
用途解体用ハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)30主な用途仮枠作業内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75275462中 無すべり無
3,590
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75275471中 止すべり止
3,670
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする