土牛
ワンピースパネ
(1件のレビュー)
用途
仮枠鎚。
種類
仮枠ハンマー
全長(mm)
390
主な用途
仮枠作業
仕様
セパ折り
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75275487
小 無
27
すべり無
¥
3,570
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75275496
小 止
27
すべり止
¥
3,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75275505
中 無
29
すべり無
¥
3,740
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75275514
中 止
29
すべり止
¥
3,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください