曜日別特売

スチール300

スチール300 - 土牛

パイプ柄仮枠鎚のロングタイプ。落下防止コード用取付穴付です。

用途本職仮枠作業用のハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)300主な用途仮枠作業種別すべり止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75275557中 止
3,230
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする