土牛
G.P.R
(1件のレビュー)
引き抜きグラスファイバーで強度バツグン。カケ等の破損から身を守る強化プラスチックカバー採用です。
用途
グラス柄仮枠鎚。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
395
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75275943
小 無
¥
3,530
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください