曜日別特売

ネオグラス

ネオグラス - 土牛
種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75275952キャッチ 小 無27すべり無
3,460
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75275961キャッチ 中 止29すべり止
3,650
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする