土牛
丸柄グラスパネ
種類
仮枠ハンマー
全長(mm)
355
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
種別
すべり無
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75275977
小 無
27
¥
3,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75275986
中 無
29
¥
3,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください