土牛
ロンググラスパネ
全長(mm)
450
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
頭径(Φmm)
材質(柄部)
主な用途
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75276004
Sタイプ 無
1個
仮枠ハンマー
27
グラスファイバー
仮枠作業
すべり無
¥
4,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75276013
Sタイプ 止
1個
仮枠ハンマー
27
グラスファイバー
仮枠作業
すべり止
¥
4,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75276022
Mタイプ 止
1個
仮枠ハンマー
29
グラスファイバー
仮枠作業
すべり止
¥
4,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48660415
586
1本
-
-
-
-
-
¥
4,590
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください