曜日別特売

パイプ柄ネールハンマー

パイプ柄ネールハンマー - 土牛
(1件のレビュー)
用途打ち込み作業種類ネイルハンマー主な用途打ち込み作業内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75276074230g23280105約470
2,370
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75276083340g25315120約580
2,690
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75276092450g29320135約700
2,880
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75276074
2026-03-18
用途: 木工作業
農・林・水産業

握り幅が広くゴム製なので、どこで握ってもしっかりグリップし易く、作業効率が上がる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする