曜日別特売

磨き パイプ柄箱屋鎚

磨き パイプ柄箱屋鎚 - 土牛
(1件のレビュー)

柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。錆びにくいメッキ仕上げです。使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。

用途解体用ハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)24主な用途仮枠作業種別すべり止材質(グリップ)樹脂仕様柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527627524mm 止
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-09
用途: 型枠解体 釘抜き
その他業種

色々なハンマーを試してきましたが、重さ、釘の抜きやすさ、消耗度、安さ文句なしです。
従業員に進めて半分以上 利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする