曜日別特売

両口玄能

両口玄能 - 土牛両口玄能 - 土牛両口玄能 - 土牛両口玄能 - 土牛
(3件のレビュー)
用途両口玄能。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
材質(柄部)
主な用途
全長(mm)
口径(mm)
頭質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752764941個両口ハンマー打ち込み作業約330--
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75276503小小1個両口ハンマー打ち込み作業約33027×23300
2,290
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
752765121個両口ハンマー打ち込み作業約33028×25-
2,690
2,398
2,638(税込)
当日出荷
752765211個両口ハンマー打ち込み作業約33030×26420
2,960
2,498
2,748(税込)
当日出荷
752765371個両口ハンマー打ち込み作業約36033×30562
3,550
2,898
3,188(税込)
当日出荷
486603093121本---360--
4,280
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 木工・金工など。

こじゃれたハンマーも使っていますが、やっぱり玄能が一番!「やっとこ」や「喰切」と共に最も好きな道具です。

対象商品 : 75276503
2017-07-20
用途: 日曜大工
建設業・工事業

重さも持ち手の太さも思ったとおりで
使いやすく重宝しています。
買ってよかった。

対象商品 : 75276521
2017-04-15
用途: DIY

最初に持つにはちょうどいい一本で、使い易い大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする