土牛
マグネット付角柄グラスパネ
作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
390
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
種別
すべり無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75276582
中 無
¥
4,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください