曜日別特売

マグネット付スチールパネ

マグネット付スチールパネ - 土牛
(1件のレビュー)

作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。

種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)390材質(頭)スチール主な用途仮枠作業種別すべり無トラスコ品番752-0913内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75276607中 無
3,650
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75276607
2019-04-01
用途: 枠組み
建設業・工事業

とても使いやすく、安全に使用できるので安心してつかえます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする