土牛
マグネット付 技
本職用仮枠鎚。仮止め作業に便利なマグネット付です。
用途
型枠作業に適した本職用ハンマー。
種類
仮枠ハンマー
全長(mm)
450
材質(頭)
鋼
材質(柄部)
樫
主な用途
仮枠作業
使用釘
(マグネット部)N38~N65まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75276677
450 小 無
¥
7,680
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください