仮枠 技

仮枠 技 - 土牛

本職用木柄かりわく鎚。

用途仮枠鎚。種類仮枠ハンマー全長(mm)600材質(柄部)主な用途仮枠作業内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75276695600 小 止24
7,650
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
75276704600 中 止27
7,650
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする