曜日別特売

仕上ベルトAVF Ass'y

仕上ベルトAVF Ass'y - 日東工器
用途ステンレス材のヘアライン加工粒度300適合機種EHL-60トラスコ品番814-7900ベルト寸法(mm)60×265メーカー商品コード70798内容量1箱(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752826637079860×265
12,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする