日東工器
ねじ吸着ポンプ
真空圧を利用して、ねじをビット先端に吸付けるため、手でねじを拾う煩わしさから解放されます。
用途
ねじ吸着用ポンプ
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
30/26
適合ねじ(mm)
4以下
到達真空度(kPa)
-21.3以下
付属品
ホース3m
開放時流量(L/min)
24
質量(kg)
3.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75284727
DLP2530
¥95,300
¥
94,980
¥104,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください