日東工器
NKビット
(1件のレビュー)
用途
電動ドライバ用ビット
形名
プラス
適合機種
DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用
軸径(Φmm)
5 六角
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端サイズ
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75285314
30842
777-0511
70
1
4
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75285323
30843
777-0529
100
1
4
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
75285332
30844
777-0537
70
1
5
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75285341
30845
777-0545
100
1
5
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
75285357
30846
777-0553
70
1
6
¥
1,645
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
75285366
30847
777-0561
100
1
6
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75285375
30848
777-0570
70
2
5
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75285384
30849
777-0588
100
2
5
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
75285393
30850
777-0596
70
2
6
¥
1,645
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
75285402
30851
777-0600
100
2
6
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください