NKビット

NKビット - 日東工器NKビット - 日東工器
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角寸法d(mm)7内容量1セット(10本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7528559430870501
1,395
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
7528560330871751
1,630
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
7528561230872502
1,395
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
7528562130873752
1,665
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
7528563730874503
1,395
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
7528564630875753
1,665
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする