モノタロウ

スポンジ ホイール用 柄付

スポンジ ホイール用 柄付 - モノタロウ
(68件のレビュー)

スポンジは大きめですが柔らかい為、奥まで届きやすくハンドルが長めで洗車しやすくしています。

適合用途洗車厚さ(mm)(手持部)24全長(mm)285材質(毛)ウレタンフォームスポンジ径(Φmm)60内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75299917-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75299917
2023-04-10
用途: 自動車ホイールの洗浄

アルミホイールを洗うために購入。ゴシゴシ洗っていたら、スポンジ部分が外れた。しっかり固定されていないので、アルミホイールの隙間から裏側を洗うのには不適。細めのホイール用ブラシの方が良い。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

対象商品 : 75299917
2020-05-24
用途: タイヤビートワックスに使用
瀧本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時のビートワックスを塗るにちょうど良い硬さ。長いのでホイール内のタイヤビートにも塗りやすい。

対象商品 : 75299917
2020-03-13
用途: ホイール清掃時

使用して一回目でスポンジ取れてしまいました。構造上仕方ないと思います。

2020-01-17
用途: 水筒清掃用
建設業・工事業

ホイールではなく水筒清掃用に使ってます
抜けそうで怖いので抑えながら使ってます

対象商品 : 75299917
2019-05-17
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車時 ホイール裏側まで綺麗に掃除でき楽にできまた。

対象商品 : 75299917
2020-04-07
用途: 愛車のホイール清掃

最悪商品です ホイール清掃に使用したが二こすりしてスポンジ外れた 使えない商品として無くすべきです。

対象商品 : 75299917
2018-10-11
用途: ホイール掃除用
建設業・工事業

ホイールの細い部分に入りますので掃除が楽になりました。

対象商品 : 75299917
2018-08-29
用途: バイクのホイル掃除に
その他業種

オートバイの前輪は大きいディスク板がついているので
掃除用に探していたらこちらがヒット
取り敢えずきれいになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする