曜日別特売
モノタロウ

アイボルト ユニクロメッキ

アイボルト ユニクロメッキ - モノタロウ
(16件のレビュー)

国内メーカー製造でJIS規格品です。

材質SS400規格JIS B 1168表面処理ユニクロメッキ内容量1個
注意
※横吊り・引き起こしはしないで下さい。
※アイボルト又はアイナット1個による垂直吊り及び2個による45度吊りの使用荷重を確認頂き、その範囲内でご使用下さい。
※疲労度や経年変化による劣化具合及び使用履歴が明らかではないアイボルトやアイナットの使い回しは安全作業を崩壊させる事に成りかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法c(mm)
寸法g(mm)
寸法k(mm)
寸法r1(mm)
寸法da(mm)
寸法r2(mm)
ねじの呼びd
ねじピッチ(mm)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
使用荷重(垂直吊)(kN)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75295096M8(参考)33.332.651631520176.3(最小)6約1.2(最小)1(最大)9.2約4M81.2545度吊(2個につき)/0.785[80]45度吊(2個につき)/0.785
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75295105M10(参考)41.54172041825218(最小)7.7約1.5(最小)1.2(最大)11.2約4M101.545度吊(2個につき)/1.47[150]45度吊(2個につき)/1.47
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75295114M12(参考)5150925522302610(最小)9.4約2(最小)1.4(最大)14.2約6M121.7545度吊(2個につき)/2.16[220]45度吊(2個につき)/2.16
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75295123M16(参考)60601130527353012.5(最小)13約2(最小)18.2(最大)18.2約6M162.045度吊(2個につき)/4.41[450]45度吊(2個につき)/4.41
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75295132M20(参考)71721335630403516(最小)16.4約2.5(最小)22.4(最大)22.4約8M202.545度吊(2個につき)/6.18[630]45度吊(2個につき)/6.18
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75295141M24(参考)90901845838504520(最小)19.6約3(最小)26.4(最大)26.4約12M243.045度吊(2個につき)/9.32[950]45度吊(2個につき)/9.32
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75295096M855902665M8M8 アイボルト モノタロウ 55902665アイボルトモノタロウ1個
109
税込120
代替相当品
75295105M1055902674M10M10 アイボルト モノタロウ 55902674アイボルトモノタロウ1個
119
税込131
代替相当品
75295114M1255902683M12M12 アイボルト モノタロウ 55902683アイボルトモノタロウ1個
169
税込186
代替相当品
75295123M1655902692M16M16 アイボルト モノタロウ 55902692アイボルトモノタロウ1個
259
税込285
代替相当品
75295132M2055902708M20M20 アイボルト モノタロウ 55902708アイボルトモノタロウ1個
419
税込461
代替相当品
75295141M2455902717M24M24 アイボルト モノタロウ 55902717アイボルトモノタロウ1個
929
税込1,022
代替相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75295114
2021-12-11
用途: 荷吊り
教育・研究機関

荷吊り用に使用しています.限界の加重までかけるような使い方はしませんので,耐久性はわかりませんが,何ら支障なく使用出来ています.

対象商品 : 75295096
2019-09-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

シリンダーヘッドをクレーンで吊る時に使いました。強度もあり問題ないです。

対象商品 : 75295105
2019-03-15
用途: 吊り荷作業時

普通に使えてます。普通に使えてます。普通に使えてます。←これ以外にありませんが、3回リピしたのは25文字以上の縛りがあったからです。他に意図はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 75295096
2018-11-02
用途: ものづくりのパーツ
教育・研究機関

発送も早く、よい製品でした。またお願いしたいと思います。

対象商品 : 75295123
2019-01-25
用途: 交換部品

なんといっても安さは一番。
メッキは見た目に安っぽいが、品質には問題ない。

対象商品 : 75295114
2017-10-19
用途: 通柱の固定時
建設業・工事業

通柱とアイボルトをラチェットベルトで締付け固定した。 モノタローで購入したラチェットベルトのフックがM12アイボルトにスムーズ連結できた。

1が参考にしています
対象商品 : 75295096
2017-12-03
用途: 機械部品として

ナットが付いていればもっと良いですけど、まあこんなもんでしょう。

対象商品 : 75295096
2017-04-25
用途: 軽バンをトランポに

サンバーをトランポに使用するために使いました。
申し分ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする