曜日別特売
M20 アイボルト ユニクロメッキ モノタロウ 75295132

 

M20 アイボルト ユニクロメッキ モノタロウ 75295132
M20 アイボルト ユニクロメッキ モノタロウ 75295132
モノタロウ

アイボルト ユニクロメッキ

(16件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード75295132品番M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内メーカー製造でJIS規格品です。

寸法H(mm)(参考)71寸法a(mm)72寸法t(mm)13寸法D(mm)35寸法e(mm)6寸法l(mm)30寸法b(mm)40寸法h(mm)35寸法c(mm)16寸法g(mm)(最小)16.4寸法k(mm)約2.5寸法r1(mm)(最小)22.4寸法da(mm)(最大)22.4寸法r2(mm)約8ねじの呼びdM20ねじピッチ(mm)2.5使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])45度吊(2個につき)/6.18[630]使用荷重(垂直吊)(kN)45度吊(2個につき)/6.18材質SS400質量(kg)0.4規格JIS B 1168表面処理ユニクロメッキ
注意
※横吊り・引き起こしはしないで下さい。
※アイボルト又はアイナット1個による垂直吊り及び2個による45度吊りの使用荷重を確認頂き、その範囲内でご使用下さい。
※疲労度や経年変化による劣化具合及び使用履歴が明らかではないアイボルトやアイナットの使い回しは安全作業を崩壊させる事に成りかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75295132M2055902708M20M20 アイボルト モノタロウ 55902708アイボルトモノタロウ1個
419
税込461
代替相当品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75295114
2021-12-11
用途: 荷吊り
教育・研究機関

荷吊り用に使用しています.限界の加重までかけるような使い方はしませんので,耐久性はわかりませんが,何ら支障なく使用出来ています.

対象商品 : 75295096
2019-09-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

シリンダーヘッドをクレーンで吊る時に使いました。強度もあり問題ないです。

対象商品 : 75295105
2019-03-15
用途: 吊り荷作業時

普通に使えてます。普通に使えてます。普通に使えてます。←これ以外にありませんが、3回リピしたのは25文字以上の縛りがあったからです。他に意図はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 75295096
2018-11-02
用途: ものづくりのパーツ
教育・研究機関

発送も早く、よい製品でした。またお願いしたいと思います。

対象商品 : 75295123
2019-01-25
用途: 交換部品

なんといっても安さは一番。
メッキは見た目に安っぽいが、品質には問題ない。

対象商品 : 75295114
2017-10-19
用途: 通柱の固定時
建設業・工事業

通柱とアイボルトをラチェットベルトで締付け固定した。 モノタローで購入したラチェットベルトのフックがM12アイボルトにスムーズ連結できた。

1が参考にしています
対象商品 : 75295096
2017-12-03
用途: 機械部品として

ナットが付いていればもっと良いですけど、まあこんなもんでしょう。

対象商品 : 75295096
2017-04-25
用途: 軽バンをトランポに

サンバーをトランポに使用するために使いました。
申し分ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする