曜日別特売

カーマット 3Dグランツ

カーマット 3Dグランツ - ボンフォームカーマット 3Dグランツ - ボンフォームカーマット 3Dグランツ - ボンフォームカーマット 3Dグランツ - ボンフォーム
(16件のレビュー)

フロントマット前部の勾配角度をなだらかに設計。フィッティングが向上。

内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752973636395-01-BK合成ゴム(NBR)、ポリ塩化ビニル樹脂ブラックフロント480×650
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
752973816395-01-SMポリ塩化ビニル100%スモークフロント480×650
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
752973976395-08-BK合成ゴム(NBR)、ポリ塩化ビニル樹脂ブラックリヤ500×450
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
752974156395-08-SMポリ塩化ビニル100%スモークリヤ500×450
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
752973726395-01-CLポリ塩化ビニル100%クリアーフロント480×650
オープン
取扱い終了
752974066395-08-CLポリ塩化ビニル100%クリアーリヤ500×450
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: 新車のハスラー汚さないため
合同会社アイリスコム建設業・工事業

ハスラータフワイルドの足元にぴったりでした。
特に足元の違和感もなく大変満足です。

対象商品 : 75297363
2024-02-14
用途: カーマットにどのような作業に使用されますかって何を書くのかな。
運輸・通信業

軽自動車ekワゴンにはほんの少しですが横幅が1センチくらいかな大きかったです。横の縁にも切り込みがあるか、それか土手なしだったらと思いました。両サイドの土手を5ミリづつ切ろうかと思いましたが、不器用でギザギザにしたくないのでしませんでした。縦については切り取り溝があるので良かったです。フットレスト分は目測で切ったので、見た目は良くないかもです。まぁ足元は見ないので何にも思いませんが。
ちなみに今まで軽自動車用のを使用していましたが、ブレーキを踏んだ時とかに、縦幅がこの製品より短いので、たまに靴のかかとにつっかえる時があり購入しました。その点は解消しました。

対象商品 : 75297363
2021-07-11
用途: スバルXVに
クライムワークスサービス業

車両を入れ替え、以前のものも古くなったので、こちらを購入しました。スバルのXVで使用していますが、幅などはバッチリです。登山やスキーによく行くので必需品です。

対象商品 : 75297381
2020-07-15
用途: 運転席の汚れ防止
教育・研究機関

色の選択にかなり迷いました。
クリアなマットに薄くグレーをかけた感じでおしゃれでした。
真っ黒でなくてよかったです。

対象商品 : 75297372
2019-02-01
用途: 運転時
サービス業

フリードスパイクに使用するために購入しました。
助手席側にはぴったりでしたが、運転席側は調整が必要でした。クリアカラーは生地も厚く、無臭で使いやすいので、後部座席用も購入したいと思います。

対象商品 : 75297381
2018-08-28
用途: 車の前席用
医療・福祉・介護関連業

ビニール系の臭いはあるが数日で減少し、気にならない程度になった。色とサイズがイメージ通りで良かった。

対象商品 : 75297372
2018-05-22
用途: スズキ アルトワークスに使用。
製造業

取り付け直後は軽自動車には少し大きいかなっと思いましたが、使って
いると、このサイズがちょうど良いことが解りました。満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 75297381
2018-03-24
用途: 運転のさい常時使用
建設業・工事業

なかなか高級感もあり雨ふりでも安心で室内が汚れずに済みます!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする