曜日別特売

シートカバー ドライメッシュ

シートカバー ドライメッシュ - ボンフォーム
(1件のレビュー)

メッシュの快適さと防水性を両立しました。

仕様防水素材、ノンスリップ加工材質(表地)ポリエステル100%(合成ゴム貼り、裏面ノンスリップ加工)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752958844185-50-BKブラック背・座一体H1250×W600、枕H480×W290フロント(バケット)
オープン
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
036051754185-50-GRグレー背・座一体H1250×W600、枕H480×W290フロント(バケット)
オープン
取扱い終了
752958754185-08-BKブラック背面H670×W1400、座面H580×W1400、枕H300×W250フリーMリヤ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03605175
2016-07-25
用途: 日常使用および農作業など
農・林・水産業

同社ウエットガード比で・・・
蒸れは軽減されて良かった。ただ、細かいホコリは取りにくい。
グレーを選択したが単体だとブラック?と感じるくらいの色味。
ウエットガードのグレーとはかなり違います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする