エイト
六角棒 スパナ
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ、インチサイズ六角棒9本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
セット内容
LH-1/16、LH-5/64、LH-3/32、LH-1/8、LH-5/32、LH-3/16、LH-1/4、LH-5/16、3/8(各1本)
ホルダー
9本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(9本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75301195
LHS-9ZD
¥8,000
¥
5,398
¥5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください