エイト
テーパーヘッド 六角棒ビット
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
75
100
対辺寸法(mm)
選択してください
2.5
3
4
5
6
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75302604
642575
432-8108
75
17
2.5
¥
1,020
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
75302613
642510
432-8094
100
24.5
2.5
¥
1,060
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75302622
643075
432-8124
75
18
3
¥
1,020
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
75302631
643010
432-8116
100
24.5
3
¥
1,060
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
75302647
644075
432-8141
75
18
4
¥
1,020
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75302656
644010
432-8132
100
25
4
¥
1,060
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
75302665
645075
432-8167
75
18
5
¥
1,020
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
75302674
645010
432-8159
100
25
5
¥
1,060
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
75302683
646075
432-8183
75
18.5
6
¥
1,020
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75302692
646010
432-8175
100
25.5
6
¥
1,060
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください