曜日別特売

テーパーヘッド 六角棒ビット

テーパーヘッド 六角棒ビット - エイトテーパーヘッド 六角棒ビット - エイトテーパーヘッド 六角棒ビット - エイトテーパーヘッド 六角棒ビット - エイトテーパーヘッド 六角棒ビット - エイト
(1件のレビュー)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。

用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
対辺寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75302805662565片頭65テーパーヘッド2.56.35
960
699
769(税込)
当日出荷
75302814662511片頭110テーパーヘッド2.56.35
1,090
799
879(税込)
3日以内出荷
75302823663065片頭65テーパーヘッド36.35
960
699
769(税込)
当日出荷
75302832663011片頭110テーパーヘッド36.35
1,090
799
879(税込)
当日出荷
75302841664065片頭65テーパーヘッド46.35
960
699
769(税込)
当日出荷
75302857664011片頭110テーパーヘッド46.35
1,090
799
879(税込)
当日出荷
75302866665065片頭65テーパーヘッド56.35
960
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
75302875665011片頭110テーパーヘッド56.35
1,090
799
879(税込)
当日出荷
75302884666065片頭65テーパーヘッド66.35
960
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
75302893666011片頭110テーパーヘッド66.35
1,090
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75302832
2014-11-26
用途: 仮締め
有限会社アイカエンジニアリング

ネジ側のバラツキもあるだろうから難しいかも知れませんが、もっと精度良く吸い付く感じだといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする