エイト
テーパーヘッド 六角棒ビット
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ100mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途
六角穴付ボルトの締緩
全長(mm)
100
先端形状
テーパーヘッド
本数
1
差込角対辺(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75302945
680510
5
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75302954
680610
6
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75302963
680810
8
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
75302972
681010
10
¥
1,450
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75302981
681210
12
¥
2,410
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください