エイト
テーパーヘッド 六角棒ビット
軸1/4径の長さ130mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
用途
六角穴付ボルトの締緩
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75302997
EA-70 2.5mm×130
片頭
130
テーパーヘッド
2.5
6.35
¥
1,240
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
75303006
EA-70 3mm×130
片頭
130
テーパーヘッド
3
6.35
¥
1,240
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
75303015
EA-70 4mm×130
片頭
130
テーパーヘッド
4
6.35
¥
1,240
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
75303024
EA-70 5mm×130
片頭
130
テーパーヘッド
5
6.35
¥
1,240
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75303033
EA-70 6mm×130
片頭
130
テーパーヘッド
6
6.35
¥
1,240
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください