曜日別特売

テーパーヘッド 六角棒ビット

テーパーヘッド 六角棒ビット - エイトテーパーヘッド 六角棒ビット - エイトテーパーヘッド 六角棒ビット - エイトテーパーヘッド 六角棒ビット - エイトテーパーヘッド 六角棒ビット - エイト
(6件のレビュー)

軸1/4径で深い所にもとどく長さ160mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付

用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75303042EA-70 2.5mm×160片頭160テーパーヘッド2.56.35
1,300
819
901(税込)
当日出荷
75303051EA-70 3mm×160片頭160テーパーヘッド36.35
1,300
819
901(税込)
当日出荷
75303067EA-70 4mm×160片頭160テーパーヘッド46.35
1,300
819
901(税込)
当日出荷
75303076EA-70 5mm×160片頭160テーパーヘッド56.35
1,300
819
901(税込)
当日出荷
75303085EA-70 6mm×160片頭160テーパーヘッド66.35
1,300
819
901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75303076
2021-12-01
用途: MINIのアウターハンドル外し
自動車・二輪車・自転車関連業

MINIのドアアウターハンドル外すのに購入しました。この目的以外なかなか出番はないと思いますが、ビットラチェットとの組み合わせでL型のタイプより楽に回せます。

対象商品 : 75303042
2021-11-09
用途: 機械の奥まった位置にあるネジの取付け
卸売・小売業

先端がテーパーヘッドの為、斜めになっても使える。
トルクドライバーを使用する機会もあるので全長がプラス2㎝程あれば尚よかったです。

対象商品 : 75303085
2020-04-11
用途: オフィス、輸入店舗什器の解体及び組立
ケイテック建設業・工事業

日本の加工技術を見せつけられる、精度の高い製品です。
美しい、とまで言えるかと思います。

対象商品 : 75303067
2018-10-12
用途: 六角穴付きボルトの締緩に
その他業種

六角穴付きボルトの締緩に購入しました。電動機を使わずドライバーグリップで使用ためかわかりませんがしっかり締めたり緩めたりできました。

対象商品 : 75303051
2018-06-13
用途: 組立作業

価格に対し先端強度に不満、短期間でヘタリ。形状材料に工夫期待

1が参考にしています
対象商品 : 75303051
2016-06-07
用途: ホビーのツールとして

2本購入したが 1本のシャフトが曲がっていた。叩いて少し直したがまだ曲がっている。
出来たら取り替えて欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする