TX ウイング型 レンチ

TX ウイング型 レンチ - エイトTX ウイング型 レンチ - エイト

スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。

用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本
全7種類を絞り込む
呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75304582XW-6T6
1,210
819
901(税込)
翌々日出荷
75304591XW-7T7
1,210
819
901(税込)
3日以内出荷
75304607XW-8T8
1,210
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304616XW-9T9
1,210
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304625XW-10T10
1,340
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
75304634XW-15T15
1,340
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304643XW-20T20
1,340
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする