曜日別特売

TX いじり止め 穴無ビット

TX いじり止め 穴無ビット - エイト

使用が増えてきたトルクスねじ用で組立ラインなどでよく使われるヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm。

用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)75先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合内容量1本
全8種類を絞り込む
先端サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75304826EA-33 T8×75T8
1,020
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304835EA-33 T10×75T10
1,020
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
75304844EA-33 T15×75T15
1,020
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304853EA-33 T20×75T20
1,020
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304862EA-33 T25×75T25
1,020
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304871EA-33 T27×75T27
1,020
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304887EA-33 T30×75T30
1,020
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304896EA-33 T40×75T40
1,020
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする