曜日別特売

TX いじり止め 穴付ビット

TX いじり止め 穴付ビット - エイト
(1件のレビュー)

いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り

用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)75先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合内容量1本
全8種類を絞り込む
先端サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75304905EA-34 T8×75T8
1,210
799
879(税込)
3日以内出荷
75304914EA-34 T10×75T10
1,210
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304923EA-34 T15×75T15
1,210
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304932EA-34 T20×75T20
1,210
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304941EA-34 T25×75T25
1,210
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304957EA-34 T27×75T27
1,210
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304966EA-34 T30×75T30
1,210
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304975EA-34 T40×75T40
1,210
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75304966
2018-11-21
用途: バイク修理

T30は強トルクで3本も割れてしまっての補充で入手、重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする