曜日別特売

TX いじり止め 穴付ビット

TX いじり止め 穴付ビット - エイトTX いじり止め 穴付ビット - エイト
(1件のレビュー)

いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り

用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)115先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75304984EA-34 T8×115T8
1,340
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304993EA-34 T10×115T10
1,340
899
989(税込)
当日出荷
75305002EA-34 T15×115T15
1,340
899
989(税込)
翌々日出荷
75305011EA-34 T20×115T20
1,340
899
989(税込)
当日出荷
75305027EA-34 T25×115T25
1,340
899
989(税込)
3日以内出荷
75305036EA-34 T27×115T27
1,340
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305045EA-34 T30×115T30
1,340
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
75305054EA-34 T40×115T40
1,340
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75305036
2019-04-11
用途: チェーンソー整備

ドライバービットの固定溝の規格が複数あるなんて最近まで知りませんでしたが、
この製品は電動ドライバー・インパクトに多い後端から14mmの溝と
エアドライバー・インパクトに多い後端から9.5mmの溝とのダブル溝になっているのが特徴。
そして正式対応ではないようですが、ショートビット用のチャックでも固定できました。
これで↓
[SK-11 T型スライドビットハンドル] https://www.monotaro.com/p/1848/4464/?displayId=5
ショートビットチャック対応のロングビットといえば PB SWISS TOOLS のがありますが、
あれはショートビットチャック専用なのに対してこちらは3規格で兼用できるので便利ですね。
チェーンソーは奥まった狭い場所にネジがあることが多くショートビットでは作業性が悪いですが、
このビットの導入でたいへん楽になりました。
モノタロウのページには書いていませんでしたがマグネットも効いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする