曜日別特売

プラス ドライバービット

プラス ドライバービット - エイトプラス ドライバービット - エイトプラス ドライバービット - エイトプラス ドライバービット - エイトプラス ドライバービット - エイトプラス ドライバービット - エイト

一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット。

用途プラスネジの締緩先端形状プラス(+)両頭機能両頭刃先マグネットあり本数10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット(10本組)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75305063EA-01 No.1x45No.145
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305072EA-01 No.1x65No.165
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305081EA-01 No.2x45No.245
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305097EA-01 No.2x65No.265
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
75305106EA-01 No.2x75No.275
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305115EA-01 No.2x110No.2110
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305124EA-01 No.2x150No.2150
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305133EA-01 No.3x45No.345
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305142EA-01 No.3x65No.365
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305151EA-01 No.3x110No.3110
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305167EA-01 No.3x150No.3150
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする