曜日別特売

プラス ドライバービット

プラス ドライバービット - エイトプラス ドライバービット - エイトプラス ドライバービット - エイト

一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、1/4径でミゾ位置違い。

用途プラスネジの締緩先端形状プラス(+)両頭機能両頭刃先マグネットあり本数10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット(10本組)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75305176EA-02 No.1x75No.175
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305185EA-02 No.2x50No.250
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
75305194EA-02 No.2x75No.275
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305203EA-02 No.2x100No.2100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75305212EA-02 No.2x150No.2150
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
75305221EA-02 No.3x75No.375
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
75305237EA-02 No.3x100No.3100
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305246EA-02 No.3x150No.3150
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする