エイト
プラス ドライバービット
一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、5mm径。
用途
プラスネジの締緩
先端形状
プラス(+)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(10本組)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75305343
EA-05 No.1x70
70
No.1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305352
EA-05 No.1x100
100
No.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305361
EA-05 No.2x70
70
No.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305377
EA-05 No.2x100
100
No.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305386
EA-05 No.2x150
150
No.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください