エイト
プラス ドライバービット
インパクトドライバー用、ショックドライバー用プラスビット、8mm径。
用途
プラスネジの締緩
先端形状
プラス(+)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(10本組)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75305395
EA-06 No.2x36
36
No.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75305404
EA-06 No.2x80
80
No.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75305413
EA-06 No.2x125
125
No.2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75305422
EA-06 No.3x36
36
No.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75305431
EA-06 No.3x80
80
No.3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75305447
EA-06 No.3x125
125
No.3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください