曜日別特売

六角棒 ソケットビット

六角棒 ソケットビット - エイト

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット、よく使うサイズ4本のケース入りセット

用途六角穴付ボルトの締緩二面幅(mm)4セット内容21SB-5、21SB-6、21SB-8、21SB-10(各1本)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7530581521SB-S4
5,140
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする