曜日別特売

TX ソケット付ビット

TX ソケット付ビット - エイト

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用の差し替え式ヘクサロビュラビット。

用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩軸径(Φmm)8全長(mm)45先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7530657621XB-B25T25
580
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
7530658521XB-B30T30
580
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
7530659421XB-B40T40
580
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
7530660321XB-B45T45
580
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
7530661221XB-B50T50
580
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
7530662121XB-B55T55
650
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする