曜日別特売

電子斜ニッパー オーバル型ヘッド

電子斜ニッパー オーバル型ヘッド - LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー オーバル型ヘッド - LINDSTROM(リンドストローム)
内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75308545RX8131133.568133.50.85.0
16,320
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75308554RX8132133.568133.50.85.0
18,010
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
75308563RX8140135.570135.50.86.0
15,220
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
75308572RX8142135.570135.50.86.0
17,380
13,980
15,378(税込)
当日出荷
75308581RX8150138.073138.01.26.0
15,730
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75308597RX8151138.073138.01.26.0
16,560
12,980
14,278(税込)
当日出荷
75308606RX8152138.073138.01.26.0
18,690
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする